BLUFF 30EP72-R -telakointitason reuna 30000 Lb 72 tuuman käyttöleveys | AG2VZW 32KL42

BLUFF 30EP72-R telakan tasoittimen reuna 30000 72 Lb XNUMX tuuman käyttöleveys

Tuote: AG2VZW Malli: 30EP72-RRistiviite: 32KL42
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€3,767.57 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTelakointitason reuna
Kantavuus30,000 lb
kokonaisleveys94 "
Huoltokorkeusalue5 "Telakan ylä- tai alapuolella
Käytettävä leveys72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 246.15
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)238.76
HS-koodi7326908588

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Puskurin koko (13 "x 5" x 10 ")
    • Nostomekanismi (mekaaninen jousen vastapaino)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuuskokonaisleveysHuoltokorkeusalueHinta
BLUFF 25EP66 telakointitason reuna 25000 lb 88 tuuman leveys | AG2VPQ 32KL29 25EP6625,000 lb88 "5 "Telakan ylä- tai alapuolella€2,312.52
Tarjouspyyntö
BLUFF 25EP72 Telakan tason reuna 25000 lb 94 tuumaa | AG2VPR 32KL30 25EP7225,000 lb94 "5 "Telakan ylä- tai alapuolella€2,675.62
Tarjouspyyntö
BLUFF 25EP78 Dock Leveler Edge of 25000 Lb 100 tuuman leveys | AG2VPT 32KL31 25EP7825,000 lb100 "5 "Telakan ylä- tai alapuolella€3,111.47
Tarjouspyyntö
BLUFF 30EP66 Dock Leveler Edge of 30000 Lb 88 tuuman leveys | AG2VPU 32KL32 30EP6630,000 lb88 "5 "Telakan ylä- tai alapuolella€2,763.94
Tarjouspyyntö
BLUFF 30EP72 Telakointitason reuna 30000 Lb 94 tuuman leveys | AG2VPV 32KL33 30EP7230,000 lb94 "5 "Telakan ylä- tai alapuolella€2,955.95
Tarjouspyyntö
BLUFF 20EP66-R -telakointitason reuna 20000 Lb 66 tuuman käyttöleveys | AG2VPW 32KL35 20EP66-R20,000 lb88 "3 "Telakan ylä- tai alapuolella€2,504.13
Tarjouspyyntö
BLUFF 20EP72-R -telakointitason reuna 20000 Lb 72 tuuman käyttöleveys | AG2VPX 32KL36 20EP72-R20,000 lb94 "5 "Telakan ylä- tai alapuolella€2,962.67
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BLUFF 30EP72-R telakan tasoittimen reuna 30000 72 Lb XNUMX tuuman käyttöleveys
€3,767.57 / yksikkö