BLUFF 30EP72 Telakointitason reuna 30000 Lb 94 tuuman leveys | AG2VPV 32KL33

BLUFF 30EP72 telakan reunan tasoitin 30000 Lb 94 tuumaa leveys

Tuote: AG2VPV Malli: 30EP72Ristiviite: 32KL33
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,955.95 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTelakointitason reuna
Kantavuus30,000 lb
kokonaisleveys94 "
Huoltokorkeusalue5 "Telakan ylä- tai alapuolella
Käytettävä leveys72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 234.9
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)238.76
HS-koodi7326908588

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Puskurin koko (13 "x 5" x 10 ")
    • Nostomekanismi (mekaaninen jousen vastapaino)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuuskokonaisleveysHuoltokorkeusalueHinta
BLUFF 25EP66 telakointitason reuna 25000 lb 88 tuuman leveys | AG2VPQ 32KL29 25EP6625,000 lb88 "5 "Telakan ylä- tai alapuolella€2,312.52
Tarjouspyyntö
BLUFF 25EP72 Telakan tason reuna 25000 lb 94 tuumaa | AG2VPR 32KL30 25EP7225,000 lb94 "5 "Telakan ylä- tai alapuolella€2,675.62
Tarjouspyyntö
BLUFF 25EP78 Dock Leveler Edge of 25000 Lb 100 tuuman leveys | AG2VPT 32KL31 25EP7825,000 lb100 "5 "Telakan ylä- tai alapuolella€3,111.47
Tarjouspyyntö
BLUFF 30EP66 Dock Leveler Edge of 30000 Lb 88 tuuman leveys | AG2VPU 32KL32 30EP6630,000 lb88 "5 "Telakan ylä- tai alapuolella€2,763.94
Tarjouspyyntö
BLUFF 20EP66-R -telakointitason reuna 20000 Lb 66 tuuman käyttöleveys | AG2VPW 32KL35 20EP66-R20,000 lb88 "3 "Telakan ylä- tai alapuolella€2,504.13
Tarjouspyyntö
BLUFF 20EP72-R -telakointitason reuna 20000 Lb 72 tuuman käyttöleveys | AG2VPX 32KL36 20EP72-R20,000 lb94 "5 "Telakan ylä- tai alapuolella€2,962.67
Tarjouspyyntö
BLUFF 20EP66 Dock Leveler Edge of 20000 Lb 88 tuuman leveys | AG2VZM 32KL26 20EP6620,000 lb88 "3 "Telakan ylä- tai alapuolella€2,123.87
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BLUFF 30EP72 telakan reunan tasoitin 30000 Lb 94 tuumaa leveys
€2,955.95 / yksikkö