BLUFF 16SYS8436L Piharamppi 16000 paunaa 36 jalkaa Leveys 84 tuumaa | AF3PPA 8AKJ2

BLUFF 16SYS8436L Piharamppi 16000 36 Lb 84 jalkaa leveys XNUMX tuumaa

Tuote: AF3PPA Malli: 16SYS8436LRistiviite: 8AKJ2
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€39,419.64 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava piha-alue
Laivan kansiTeräsristikko
Kantavuus16,000 lb
Alennettu korkeus33 "
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus36 'Sisältää 6' tason tason
kokonaisleveys84 "
Korotettu korkeus67 "
Sivukiskon korkeus8"
Käytettävä leveys78 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2622.6
Laivan korkeus (cm)121.92
Laivan pituus (cm)1097.28
Laivan leveys (cm)213.36
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
BLUFF 16SYS7030 Piharamppi 16000 Lb 30 Jalkaa Leveys 70 Tuumaa | AF3PNZ 8AKJ1 16 SYS703016,000 lb30ft.70 "€28,416.18
Tarjouspyyntö
BLUFF 20SYS8436L Piharamppi 20000 Lb 36 Jalkaa Leveys 84 Tuumaa | AF3PPB 8AKJ3 20SYS8436L20,000 lb36 'Sisältää 6' tason tason84 "€43,314.39
BLUFF 20SYS8430 Piharamppi 20000 Lb 30 Jalkaa Leveys 84 Tuumaa AF4FBB 8UMP5 20 SYS843020,000 lb30ft.84 "€36,633.21
BLUFF 16SYS8430 Piharamppi 16000 lb 30 jalkaa Leveys 84 tuumaa | AF4NKM 9DL31 16 SYS843016,000 lb30ft.84 "€30,315.56
Tarjouspyyntö
BLUFF 20SYS7030 Piharamppi 20000 Lb 30 Jalkaa Leveys 70 Tuumaa | AF6AFE 9U232 20 SYS703020,000 lb30ft.70 "€37,202.17
Tarjouspyyntö
BLUFF 20SYS7036L Piharamppi 20000 Lb 36 Jalkaa Leveys 70 Tuumaa | AF6AFF 9U233 20SYS7036L20,000 lb36 'Sisältää 6' tason tason70 "€38,974.37
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BLUFF 16SYS8436L Piharamppi 16000 36 Lb 84 jalkaa leveys XNUMX tuumaa
€39,419.64 / yksikkö