Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BLUCHER WB-3x3-90-316 yhdistelmäväri / taivutus 3 tuumaa 316 ruostumatonta terästä | AA6QZE 14N995

BLUCHER WB-3x3-90-316 Yhdistelmä Wye/taivutus 3 tuumaa 316 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AA6QZE Malli: WB-3x3-90-316Ristiviite: 14N995

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€396.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistelmä Wye / Bend
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiTyönnä Fit
Putken koko3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6975
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaDK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
BLUCHER WB-2x2-90-316 Yhdistelmä Wye / bend 2 tuuman 316 ruostumatonta terästä | AA6QZB 14N992 WB-2x2-90-3162"€294.33
BLUCHER WB-3x2-90-316 Yhdistelmävaha / taivutus 3 x 2 tuumaa 316 ruostumatonta terästä | AA6QZC 14N993 WB-3x2-90-3163 "x 3" x 2 "€379.37
BLUCHER WB-4x2-90-316 Yhdistelmävaha / taivutus 4 x 2 tuumaa 316 ruostumatonta terästä | AA6QZD 14N994 WB-4x2-90-3164 "x 4" x 2 "€429.03
BLUCHER WB-4x3-90-316 yhdistelmävaha / taivutus 4 x 3 tuuman 316 ruostumatonta terästä | AA6QZF 14N996 WB-4x3-90-3164 "x 4" x 3 "€415.77
BLUCHER WB-4x4-90-316 Yhdistelmä Wye / bend 4 tuuman 316 ruostumaton teräs | AA6QZG 14N997 WB-4x4-90-3164"€473.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BLUCHER WB-3x3-90-316 Yhdistelmä Wye/taivutus 3 tuumaa 316 ruostumatonta terästä
€396.32 / yksikkö