Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BLUCHER W4x3-45-316 Wye 45 asteen 4 x 3 tuuman 316 ruostumatonta terästä | AA6QYZ 14N990

BLUCHER W4x3-45-316 Wye 45 astetta 4 x 3 tuumaa 316 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AA6QYZ Malli: W4x3-45-316Ristiviite: 14N990

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€334.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWye, 45 astetta
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiTyönnä Fit
Putken koko4 "x 4" x 3 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1475
Laivan korkeus (cm)22.1
Laivan pituus (cm)36.58
Laivan leveys (cm)26.92
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaDK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
BLUCHER W2x2-45-316 Wye 45 asteen 2 tuumaa 316 ruostumatonta terästä AA6QYV 14N986 L2x2-45-3162"€272.08
BLUCHER W3x2-45-316 Wye 45 astetta 3 x 2 tuumaa 316 ruostumatonta terästä | AA6QYW 14N987 L3x2-45-3163 "x 3" x 2 "€288.65
BLUCHER W4x2-45-316 Wye 45 asteen 4 x 2 tuuman 316 ruostumatonta terästä | AA6QYX 14N988 L4x2-45-3164 "x 4" x 2 "€372.08
BLUCHER W3x3-45-316 Wye 45 asteen 3 tuuman 316 ruostumatonta terästä | AA6QYY 14N989 L3x3-45-3163"€260.85
BLUCHER W4x4-45-316 Wye 45 asteen 4 tuuman 316 ruostumatonta terästä | AA6QZA 14N991 L4x4-45-3164"€336.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BLUCHER W4x3-45-316 Wye 45 astetta 4 x 3 tuumaa 316 ruostumatonta terästä
€334.65 / yksikkö