Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BLUCHER MA-2x2-316 -sovitin 2 tuumaa 316 ruostumatonta terästä AA6QZW 14P011

BLUCHER MA-2x2-316 sovitin 2 tuumaa 316 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AA6QZW Malli: MA-2x2-316Ristiviite: 14P011

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€110.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSovitin
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiTyönnä Fit
Putken koko2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaDK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
BLUCHER FA-2x1-1 / 2-316 -sovitin 2 x 1-1 / 2 tuumaa 316 ruostumatonta terästä | AA6QZT 14P008 FA-2x1-1/2-3162 "x 1-1 / 2"€214.83
BLUCHER FA-2x2-316 -sovitin 2 tuumaa 316 ruostumatonta terästä AA6QZU 14P009 FA-2x2-3162"€217.05
BLUCHER MA-1-1/2x2-316 Adapteri 1-1/2 x 2 tuumaa 316 ruostumatonta terästä | AA6QZV 14P010 MA-1-1/2x2-3161-1 / 2 "x 2"€119.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BLUCHER MA-2x2-316 sovitin 2 tuumaa 316 ruostumatonta terästä
€110.96 / yksikkö