Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BLUCHER B4-90-316 Kaapin taivutus 90 asteen taivutus 4 x 12-1 / 2 ruostumatonta terästä | AA316QYC 6N14

BLUCHER B4-90-316 Kaappi taivutus 90 astetta taivutus 4 x 12-1/2 316 ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AA6QYC Malli: B4-90-316Ristiviite: 14N970

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€232.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapin taivutus, 90 astetta
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiTyönnä Fit
Putken koko4 "x 12-1 / 2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6975
Laivan korkeus (cm)19.3
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi7307225000
AlkuperämaaDK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
BLUCHER B2-90-316 Kaapin taivutus 90 asteen taivutus 2 x 6-15 / 16 Ruostumaton teräs | AA316QYA 6N14 B2-90-3162 "x 6-15 / 16"€167.86
BLUCHER B3-90-316 Kaapin taivutus 90 asteen taivutus 3 x 9-1 / 4 tuuman 316 ruostumatonta terästä | AA6QYB 14N969 B3-90-3163 "x 9-1 / 4"€165.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BLUCHER B4-90-316 Kaappi taivutus 90 astetta taivutus 4 x 12-1/2 316 ruostumaton teräs
€232.84 / yksikkö