Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BLICKLE LMDA-TPA 75K-FK kaksoispyörän kääntövarren pyörän jarru | AB6VTG 22M997

BLICKLE LMDA-TPA 75K-FK kaksipyöräinen kääntyvä varsipyörä jarrulla

Varastossa
Tuote: AB6VTG Malli: LMDA-TPA 75K-FKRistiviite: 22M997

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKahden pyörän kääntövarren pyörä
Pultin pään halkaisija3 / 8 "
Pyörän kuormitusluokka0-299 paunaa
Pyörän materiaaliTermoplastinen kumi
YdinväriHarmaa
YdinmateriaaliNylon
Kehyksen viimeistelySinkitty
Kehysmateriaalisinkki
Kuormitusluokitus220 lb
Pyörien lukumäärä2
Kokonaiskorkeus3 55 / 64 "
RacewayTupla pallo
Varsi Dia.3 / 8 "
Varren tyyppiOntto Kingpin
Rengas laakeritTarkkuus pallo
Pyörän väriHarmaa
Pyörän halkaisija3"
Pyörän materiaaliTermoplastinen kumi
Pyörän leveys2 x 63/64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8302200000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKuormitusluokitusKokonaiskorkeusRengas laakeritPyörän halkaisijaPyörän leveysHinta
BLICKLE LMDA-TPA 50G kaksoispyöräinen kääntövarren pyörä jarrulla | AB6VTA 22M991 LMDA-TPA 50GKahden pyörän kääntövarren pyörä176 lb2 13 / 16 "Tavallinen reikä2"2 x 3/4 "€22.84
BLICKLE LMDA-TPA 50G-FI kaksoispyörän kääntövarren pyörän jarru | AB6VTB 22M992 LMDA-TPA 50G-FIParipyörän kääntövarren pyörä jarrulla176 lb2 13 / 16 "Tavallinen reikä2"2 x 3/4 "€32.64
BLICKLE LMDA-TPA 50K-FK kaksoispyörän kääntövarren pyörä jarrulla | AB6VTC 22M993 LMDA-TPA 50K-FKKahden pyörän kääntövarren pyörä176 lb2 13 / 16 "Tarkkuus pallo2"2 x 3/4 "€29.98
BLICKLE LMDA-TPA 50K-FI-FK kaksoispyörän kääntövarren pyörä jarrulla | AB6VTD 22M994 LMDA-TPA 50K-FI-FKParipyörän kääntövarren pyörä jarrulla176 lb2 13 / 16 "Tarkkuus pallo2"2 x 3/4 "€39.52
BLICKLE LMDA-TPA 75G kaksoispyöräinen kääntövarren pyörä | AB6VTE 22M995 LMDA-TPA 75GKahden pyörän kääntövarren pyörä220 lb3 55 / 64 "Tavallinen reikä3"2 x 63/64 "€38.26
BLICKLE LMDA-TPA 75G-FI kaksoispyörän kääntövarren pyörän jarru | AB6VTF 22M996 LMDA-TPA 75G-FIParipyörän kääntövarren pyörä jarrulla220 lb3 55 / 64 "Tavallinen reikä3"2 x 63/64 "€53.51
BLICKLE LMDA-TPA 75K-FI-FK kaksoispyörän kääntövarren pyörän jarru | AB6VTH 22M998 LMDA-TPA 75K-FI-FKParipyörän kääntövarren pyörä jarrulla220 lb3 55 / 64 "Tarkkuus pallo3"2 x 63/64 "€66.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BLICKLE LMDA-TPA 75K-FK kaksipyöräinen kääntyvä varsipyörä jarrulla
€50.66 / yksikkö