Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BLACKBURN-NÄYTTEENOTTO45 Jätesampleri Poly | AF3RFJ 8CG60

BLACKBURN SAMPLING TO45 Waste Sampler Poly

Varastossa
Tuote: AF3RFJ Malli: TO45Ristiviite: 8CG60

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräColiwasa
Koko530 ml
Sisällä Dia.1"
Pituus45 "
MateriaaliPolypropeeni (putki), neopreeni ja tetrafluorietyleenipinnoite (tulppa)
TyyppiRaahata

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)124.46
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSisällä Dia.PituusMateriaaliTyyppiHinta
BLACKBURN-NÄYTTEENOTTO BU16 Jätesamplerikauha 190 ml: n korkki | AF3PFB 8AEG1 BU16190 ml1"16 "Polypropeeni (putki), neopreeni ja tetrafluorietyleenipinnoite (tulppa)Ämpäri€30.54
BLACKBURN SAMPLING BA395C Waste Sampler Barrel 130ml korkki | AF3PKD 8AGF4 BA395C130 ml9 / 16 "39 "Polypropeeni (putki), neopreeni ja tetrafluorietyleenipinnoite (tulppa)tynnyri€33.61
BLACKBURN SAMPLING TA-6C Jätesamplerin tynnyri 230 ml: n korkki | AF3PKE 8AGF5 TA-6C230mL9 / 16 "70 "Polypropeeni (putki), neopreeni ja tetrafluorietyleenipinnoite (tulppa)Tankkeri€65.18
Tarjouspyyntö
BLACKBURN-NÄYTTEENOTTAMINEN TA6E-etanolinäytteenotin 70 tuuman pituus | AF4GKT 8VY64 TA6E830 ml1"70 "Polypropeeni (putki), pii (tulppa)Tankkeri€74.12
Tarjouspyyntö
BLACKBURN -NÄYTTEENOTTO BA395 Tynnyri Coliwasa Waste Sampler 460ml | AF4PQK 9EX94 BA395460 ml1"39 "Polypropeeni (putki), neopreeni ja tetrafluorietyleenipinnoite (tulppa)tynnyri€35.33
BLACKBURN-NÄYTTEENOTTO BA395E Etanolinäytteenotin 460 Ml | AF4TLV 9JEL3 BA395E460 ml1"39 "Polypropeeni (putki), pii (tulppa)tynnyri€40.48
BLACKBURN-NÄYTTEENOTTO TA-88 Säiliön näytteenotin Polypropeeni 1x88 | AF4XFX 9NPX7 TA-881043mL1"88 "Polypropeeni (putki), neopreeni ja tetrafluorietyleenipinnoite (tulppa)Tankkeri€80.29
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BLACKBURN SAMPLING TO45 Waste Sampler Poly
€34.66 / yksikkö