Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BLACKBURN (T&B) 40H jakopulttiliitin 1 kierretty 250 kcmil: iin AH9KAN 3LK58

BLACKBURN (T&B) 40H jakopulttiliitin 1 säikeinen 250 kcmil: iin

Varastossa
Tuote: AH9KAN Malli: 40HRistiviite: 3LK58

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSplit-Bolt-liitin
YhdistääKupari kuparilankaan
Pään tyyliHex Head
MateriaaliPronssiseos
Min. Napauta Johdin w / 1 Max. Pää (AWG)8 sol
Lanka-alue yhtä suurella pää- ja napautuksella (AWG)1 str 250 kcmil: iin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1755
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)3.81
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Painepalkin materiaali: kupari

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLanka-alue yhtä suurella pää- ja napautuksella (AWG)Hinta
BLACKBURN (T&B) 10H jakopulttiliitäntä 1/0, säikeinen 4 kiinteään | AH9KAH 3LJ68 10H1/0 str 4 sol€24.12
BLACKBURN (T&B) 20H jakopulttiliitäntä 2 säikeinen 2/0 säikeiseen | AH9KAJ 3LK34 20H2 str - 2/0 str€36.19
BLACKBURN (T&B) 2H-pulttiliitin 6 kiinteä - 2 kiinteä | AH9KAK 3LK36 2H6 soolaa 2 soluun€13.01
BLACKBURN (T&B) 350M halkaisupulttiliitin 250-350 kcmil | AH9KAL 3LK56 350M250 kcmil - 350 kcmil€93.54
BLACKBURN (T&B) 3H-pulttiliitin 8 kiinteästä 3 kiinteään | AH9KAM 3LK57 3H8 soolaa 3 soluun€7.99
BLACKBURN (T&B) 4H jakopulttiliitin 8 kiinteästä 4 kiinteään | AH9KAP 3LK69 4H8 soolaa 4 soluun€9.25
BLACKBURN (T&B) 500 M jakopulttiliitin 400 - 500 kcmil | AH9KAQ 3LK70 500M400 kcmil - 500 kcmil€109.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BLACKBURN (T&B) 40H jakopulttiliitin 1 säikeinen 250 kcmil: iin
€47.68 / yksikkö