MUSTA DIAMOND BD-10601-AL-L L-kannatin Berm 4488 gal. 60 jalan leveys | AH4UXM 35LR98

BLACK DIAMOND BD-10601-AL-L L-kiinnike Berm 4488 gal. 60 jalkaa leveys

Varastossa
Tuote: AH4UXM Malli: BD-10601-AL-LRistiviite: 35LR98

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,354.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräL-kannatin Berm
VäriMusta
Korkeus12 "
Pituus10ft.
MateriaaliPVC
Vuotokapasiteetti4488 gal.
Leveys60ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 99
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)121.92
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusVuotokapasiteettiLeveysHinta
MUSTA DIAMOND BD-44-AL-L L-kiinnike Berm 119 gal. 4 x 4 jalkaa | AH4UXF 35LR92 BD-44-AL-L12 "4ft.119 gal.4ft.€388.47
MUSTA DIAMOND BD-55-AL-L L-kannatin Berm 187 gal. 5 jalan leveys | AH4UXG 35LR93 BD-55-AL-L12 "5ft.187 gal.5ft.€404.66
MUSTA DIAMOND BD-68-AL-L L-kannatin Berm 359 gal. 6 jalan leveys | AH4UXH 35LR94 BD-68-AL-L12 "6"359 gal.8ft.€521.13
MUSTA DIAMOND BD-1010-AL-L L-kannatin Berm 748 gal. 10 jalan leveys | AH4UXJ 35LR95 BD-1010-AL-L12 "10ft.748 gal.10ft.€659.27
MUSTA DIAMOND BD-1020-AL-L L-kannatin Berm 1496 gal. | AH4UXK 35LR96 BD-1020-AL-L1ft.10ft.1496 gal.20ft.€993.22
MUSTA DIAMOND BD-1030-AL-L L-kiinnike Berm 2244 gal. 30 jalan leveys | AH4UXL 35LR97 BD-1030-AL-L12 "10ft.2244 gal.30ft.€1,228.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BLACK DIAMOND BD-10601-AL-L L-kiinnike Berm 4488 gal. 60 jalkaa leveys
€2,354.76 / yksikkö