Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BLACK & DECKER AS6NG -ruuvimeisselisarja 20 tuumaa | AD3MQD 40F270

BLACK & DECKER AS6NG johdoton ruuvimeisselisarja 20 in-lb

Varastossa
Tuote: AD3MQD Malli: AS6NGRistiviite: 40F270

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohdoton ruuvimeisselisarja
Akun kapasiteetti1.3 A
Sisältää paristonKyllä
Akun tyyppiAA akut
Kahvan tyyppiRivi
Max. vääntömomentti20 tuumaa.
Ei kuormitusta RPM130
Työkalun pituus2"
Työkalun paino.8 lb.
Jännite6.0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8467290040
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BLACK & DECKER AS6NG johdoton ruuvimeisselisarja 20 in-lb
€25.36 / yksikkö