Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BLACK & DECKER 77-740 pyörösahan terä kovametalli, 10 tuumaa 32 hammasta | AE2MTJ 4YK27

BLACK & DECKER 77-740 pyörösahan terä kovametalli, 10 tuumaa 32 hammasta

Varastossa
Tuote: AE2MTJ Malli: 77-740Ristiviite: 4YK27

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörösahan terä
Arbor Hole5 / 8 "
Terä Dia.10 "
Terän tyyppikopiointi
Leikkaus syvyys4"
Timantin koputusEi
Koukun kulma20 Tutkinnot
Kerf0.100 "
Maks. Kierrosluku7000
Hampaiden lukumäärä32
Levyn paksuus0.063 "
Kärjen materiaalikarbidi
HammasjauhoATB

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.61
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)29.97
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8202310000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerä Dia.Terän tyyppiLeikkaus syvyysTimantin koputusHampaiden lukumääräLevyn paksuusHinta
BLACK & DECKER 77-717 Pyörösahan terä kovametalli, 7-1/4 tuumaa 18 hammasta | AE2MTH 4YK26 77-7177.25 "Yhdistelmä2.375 "Kyllä180.047 "€11.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BLACK & DECKER 77-740 pyörösahan terä kovametalli, 10 tuumaa 32 hammasta
€47.08 / yksikkö