Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BL laakerit NTA5266 Neulapainelaakerin reikä 3.250 tuumaa. 3900 rpm | AG6FMU 35TY08

BL BEARINGS NTA5266 Neulan työntölaakerin reikä 3.250 tuumaa. 3900 rpm

Varastossa
Tuote: AG6FMU Malli: NTA5266Ristiviite: 35TY08

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€82.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainelaakeri
Pora Dia.82.6mm
HäkkimateriaaliTeräs
Dynaaminen kuormitettavuus49,790 N
Korkeus3.18mm
VoiteluÖljy
MateriaaliTeräs
Maks. Kierrosluku3900
Dia ulkopuolella.104.8mm
Staattinen kantavuus284,590 N
Temp. alue-5 - + 250 F
TyyppiNeula skootteri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0743
Laivan korkeus (cm)0.32
Laivan pituus (cm)10.48
Laivan leveys (cm)10.48
HS-koodi8482400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Dynaaminen kuormitettavuusKorkeusMaks. KierroslukuDia ulkopuolella.Staattinen kantavuusHinta
BL laakerit NTA1018 Neulapainelaakerin reikä 0.625in 14500 rpm | AG6FMA 35TX90 NTA101815.9mm9440 N1.98mm14,50028.6mm29,320 N€6.12
BL laakerit NTA1220 Neulapainelaakerin reikä 0.750in 13500 rpm | AG6FMB 35TX91 NTA122019.1mm10,520 N1.98mm13,50031.8mm35,200 N€6.89
BL laakerit NTA1423 Neulapainelaakerin reikä 0.875in 11600 rpm | AG6FMC 35TX92 NTA142322.2mm12,960 N1.98mm11,60036.5mm477,330 N€6.25
BL laakerit NTA1625 Neulapainelaakerin reikä 1.000in 10600 rpm | AG6FMD 35TX93 NTA162525.4mm13,350 N1.98mm10,60039.7mm51,940 N€7.23
BL laakerit NTA1828 Neulapainelaakerin reikä 1.125 tuumaa. 9300 rpm | AG6FME 35TX94 NTA182828.6mm16,100 N1.98mm930044.5mm68,680 N€6.01
BL laakerit NTA2031 Neulapainelaakerin reikä 1.250 tuumaa. 8300 rpm | AG6FMF 35TX95 NTA203131.8mm19,450 N1.98mm830049.2mm90,140 N€6.96
BL laakerit NTA2233 Neulapainelaakerin reikä 1.375 tuumaa. 7700 rpm | AG6FMG 35TX96 NTA223334.9mm20,600 N1.98mm770052.4mm99,590 N€9.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BL BEARINGS NTA5266 Neulan työntölaakerin reikä 3.250 tuumaa. 3900 rpm
€82.02 / yksikkö