Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BL laakerit 6301/C3 radiaalikuulalaakeri PS 12mm 6301 | AG4YWX 35JA28

BL BEARINGS 6301/C3 radiaalikuulalaakeri PS 12mm 6301

Varastossa
Tuote: AG4YWX Malli: 6301/C3Ristiviite: 35JA28

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRadiaalinen kuulalaakeri
ABEC-suvaitsevaisuus1
LaakerimateriaaliTeräs
Laakerityyppiavoin
Pora Dia.12mm
Kestää suvaitsevaisuutta+ 0 / -0.008 mm
HäkkimateriaaliPuristettu teräs
Dynaaminen kuormitettavuus2,180 lb
Toimialanumero6301
Maks. Kierrosluku24000
Dia ulkopuolella.37mm
Dia. Toleranssi+ 0 / -0.01 mm
Staattinen kantavuus950 lb
Temp. alue-40 - 350 astetta F
Leveys12mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)1.2
Laivan pituus (cm)3.7
Laivan leveys (cm)3.7
HS-koodi8482105048

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. KierroslukuLaakerimateriaaliPora Dia.Dia ulkopuolella.Dia. ToleranssiStaattinen kantavuusTyyppiLeveysHinta
BL BEARINGS 6000/C3 Radiaalikuulalaakeri PS 10mm 6000 | AG4YTM 35HZ48 6000 / C334000Teräs10mm26mm+ 0 / -0.009 mm440 lb-8mm€4.63
BL BEARINGS 6001/C3 radiaalikuulalaakeri PS 12mm 6001 | AG4YTN 35HZ49 6001 / C330000Teräs12mm28mm+ 0 / -0.009 mm540 lb-8mm€4.46
BL BEARINGS 6002/C3 Radiaalikuulalaakeri PS 15mm 6002 | AG4YTP 35HZ50 6002 / C328000Teräs15mm32 mm+ 0 / -0.01 mm640 lb-9mm€5.21
BL laakerit 6003/C3 radiaalikuulalaakeri PS 17mm 6003 | AG4YTQ 35HZ51 6003 / C326000Teräs17mm35mm+ 0 / -0.01 mm730 lb-10mm€5.62
BL laakerit 6004/C3 radiaalikuulalaakeri PS 20mm 6004 | AG4YTR 35HZ52 6004 / C321000Teräs20mm42mm+ 0 / -0.01 mm1,140 lb-12mm€7.34
BL BEARINGS 6005/C3 Radiaalikuulalaakeri PS 25mm 6005 | AG4YTT 35HZ53 6005 / C318000Teräs25mm47mm+ 0 / -0.01 mm1,320 lb-12mm€9.48
BL laakerit 6006/C3 radiaalikuulalaakeri PS 30mm 6006 | AG4YTU 35HZ54 6006 / C315000Teräs30mm55mm+ 0 / -0.013 mm1,860 lb-13mm€11.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BL BEARINGS 6301/C3 radiaalikuulalaakeri PS 12mm 6301
€7.02 / yksikkö