Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BL laakerit 6206 ZZ/C3 PRX radiaalikuulalaakeri puristettu teräs 30mm 6206zz | AG4YVZ 35JA07

BL BEARINGS 6206 ZZ/C3 PRX radiaalikuulalaakeri puristettu teräs 30mm 6206zz

Varastossa
Tuote: AG4YVZ Malli: 6206 ZZ/C3 PRXRistiviite: 35JA07

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRadiaalinen kuulalaakeri
ABEC-suvaitsevaisuus1
LaakerimateriaaliTeräs
LaakerityyppiKaksinkertainen kilpi
Pora Dia.30mm
Kestää suvaitsevaisuutta+ 0 / -0.01 mm
HäkkimateriaaliPuristettu teräs
Dynaaminen kuormitettavuus4,390 lb
Toimialanumero6206ZZ
VoiteluPolyrex EM -rasva
Maks. Kierrosluku13000
Dia ulkopuolella.62mm
Dia. Toleranssi+ 0 / -0.013 mm
SuojamateriaaliTeräs
Staattinen kantavuus2,540 lb
Temp. alue-40 - 350 astetta F
Leveys16mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)1.6
Laivan pituus (cm)6.2
Laivan leveys (cm)6.2
HS-koodi8482105052

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVoiteluLaakerimateriaaliLaakerityyppiMaks. KierroslukuDia ulkopuolella.Dia. ToleranssiSuojamateriaaliStaattinen kantavuusHinta
BL BEARINGS 6000 ZZ/C3 PRX Radiaalikuulalaakeri Puristettu teräs 10mm 6000zz | AG4YUB 35HZ61 6000 ZZ / C3 PRXPolyrex EM -rasvaTeräsKaksinkertainen kilpi3400026mm+ 0 / -0.009 mmTeräs440 lb€4.17
BL BEARINGS 6001 ZZ/C3 PRX radiaalikuulalaakeri puristettu teräs 12mm 6001zz | AG4YUC 35HZ62 6001 ZZ / C3 PRXPolyrex EM -rasvaTeräsKaksinkertainen kilpi3000028mm+ 0 / -0.009 mmTeräs540 lb€4.44
BL BEARINGS 6002 ZZ/C3 PRX Radiaalikuulalaakeri Puristettu teräs 15mm 6002zz | AG4YUD 35HZ63 6002 ZZ / C3 PRXPolyrex EM -rasvaTeräsKaksinkertainen kilpi2800032 mm+ 0 / -0.01 mmTeräs640 lb€5.01
BL BEARINGS 6003 ZZ/C3 PRX radiaalikuulalaakeri puristettu teräs 17mm 6003zz | AG4YUE 35HZ64 6003 ZZ / C3 PRXPolyrex EM -rasvaTeräsKaksinkertainen kilpi2600035mm+ 0 / -0.01 mmTeräs730 lb€5.47
BL laakerit 6004 ZZ/C3 PRX radiaalikuulalaakeri puristettu teräs 20mm 6004zz | AG4YUF 35HZ65 6004 ZZ / C3 PRXPolyrex EM -rasvaTeräsKaksinkertainen kilpi2100042mm+ 0 / -0.01 mmTeräs1,140 lb€7.13
BL BEARINGS 6005 ZZ/C3 PRX radiaalikuulalaakeri puristettu teräs 25mm 6005zz | AG4YUG 35HZ66 6005 ZZ / C3 PRXPolyrex EM -rasvaTeräsKaksinkertainen kilpi1800047mm+ 0 / -0.01 mmTeräs1,320 lb€8.43
BL laakerit 6006 ZZ/C3 PRX radiaalikuulalaakeri puristettu teräs 30mm 6006zz | AG4YUH 35HZ67 6006 ZZ / C3 PRXPolyrex EM -rasvaTeräsKaksinkertainen kilpi1500055mm+ 0 / -0.013 mmTeräs1,860 lb€10.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BL BEARINGS 6206 ZZ/C3 PRX radiaalikuulalaakeri puristettu teräs 30mm 6206zz
€12.21 / yksikkö