Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BL BEARINGS 5207 2RS/C3 PRX Kulmakuulalaakeri 6200lb. Nbr | AG4YRP 35HZ02

BL BEARINGS 5207 2RS/C3 PRX kulmakosketinkuulalaakeri 6200 lb. Nbr

Varastossa
Tuote: AG4YRP Malli: 5207 2RS/C3 PRXRistiviite: 35HZ02

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulmakontaktinen kuulalaakeri
ABEC-suvaitsevaisuus1
Pora Dia.35mm
HäkkimateriaaliNopea polyamidi
Dynaaminen kuormitettavuus37809.88377 N
VoiteluPolyrex EM -rasva
Maks. Kierrosluku7400
Dia ulkopuolella.72mm
TiivistemateriaaliNitriilikumi
Staattinen kantavuus6200 paunaa
Temp. alue-40 - 350 astetta
TyyppiDouble Row
Leveys27mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.7
Laivan pituus (cm)7.2
Laivan leveys (cm)7.2
HS-koodi8482105060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHäkkimateriaaliDynaaminen kuormitettavuusStaattinen kantavuusHinta
BL laakerit 5207 ZZ/C3 PRX Kulmakuulalaakeri 6200 lb. AH4RBW 35HY92 5207 ZZ / C3 PRXPolyamidi85006200€36.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BL BEARINGS 5207 2RS/C3 PRX kulmakosketinkuulalaakeri 6200 lb. Nbr
€32.10 / yksikkö