Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BL BEARINGS 5202 ZZ/C3 PRX Kulmakuulalaakeri 1500lb. | AG4YRA 35HY87

BL BEARINGS 5202 ZZ/C3 PRX kulmakosketinkuulalaakeri 1500 lb.

Varastossa
Tuote: AG4YRA Malli: 5202 ZZ/C3 PRXRistiviite: 35HY87

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulmakontaktinen kuulalaakeri
ABEC-suvaitsevaisuus1
Pora Dia.15mm
HäkkimateriaaliNopea polyamidi
Dynaaminen kuormitettavuus11565.376212 N
VoiteluPolyrex EM -rasva
Maks. Kierrosluku15000
Dia ulkopuolella.35mm
Staattinen kantavuus1500 paunaa
Temp. alue-40 - 350 astetta
TyyppiDouble Row
Leveys15.9mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)1.59
Laivan pituus (cm)3.5
Laivan leveys (cm)3.5
HS-koodi8482105060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Dynaaminen kuormitettavuusMaks. KierroslukuDia ulkopuolella.Staattinen kantavuusLeveysHinta
BL BEARINGS 5200 ZZ/C3 PRX Kulmakuulalaakeri 850lb. | AG4YQY 35HY85 5200 ZZ / C3 PRX10mm7117.154592 N1900030mm850 lb14.3mm€14.54
BL BEARINGS 5201 ZZ/C3 PRX Kulmakuulalaakeri 1300lb. | AG4YQZ 35HY86 5201 ZZ / C3 PRX12mm10230.909726 N1700032 mm1300 paunaa15.9mm€14.90
BL BEARINGS 5203 ZZ/C3 PRX Kulmakuulalaakeri 2000lb. | AG4YRB 35HY88 5203 ZZ / C3 PRX17mm14679.131346 N1300040mm2000 lb17.5mm€18.56
BL BEARINGS 5204 ZZ/C3 PRX Kulmakuulalaakeri 2700lb. | AG4YRC 35HY89 5204 ZZ / C3 PRX20mm19572.175128 N1200047mm2700 paunaa20.6mm€20.97
BL BEARINGS 5205 ZZ/C3 PRX Kulmakuulalaakeri 3200lb. | AG4YRD 35HY90 5205 ZZ / C3 PRX25mm20906.641614 N980052mm3200 lb20.6mm€24.83
BL BEARINGS 5206 ZZ/C3 PRX Kulmakuulalaakeri 4600lb. | AG4YRE 35HY91 5206 ZZ / C3 PRX30mm28468.618368 N840062mm4600 paunaa23.8mm€24.18
BL BEARINGS 5208 ZZ/C3 PRX Kulmakuulalaakeri 7200lb. | AG4YRF 35HY93 5208 ZZ / C3 PRX40mm42702.927552 N660080 mm7200 paunaa30.2mm€47.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BL BEARINGS 5202 ZZ/C3 PRX kulmakosketinkuulalaakeri 1500 lb.
€18.57 / yksikkö