Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BISON GEAR & ENGINEERING P125-720-1030W Momenttivarsi 720 Lähtö | AF8AUU 24MA57

BISON GEAR & ENGINEERING P125-720-1030 W Momenttivarren 720 lähtö

Varastossa
Tuote: AF8AUU Malli: P125-720-1030WRistiviite: 24MA57

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€80.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVääntömomenttivarsi
ToimintoVääntömomenttivarsi
Jännite370

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8503009520

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käytä vaihdemoottoreiden kanssa (46E551, 46E552, 46E553, 46E554, 46E555 46E556, 46E557, 46E558, 46E559, 46E560, 46E561, 46E562, 46E563, 46E564, 46E565, 46E566, 46E567, 46E568, 46E569, 46E570, 46E571, 46E572, 46E573, 46E574, 46E575, 46E576, XNUMXEXNUMX, XNUMXEXNUMX, XNUMXEXNUMX, XNUMXEXNUMX, XNUMXEXNUMX, XNUMXEXNUMX (XNUMXEXNUMX, XNUMXEXNUMX)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BISON GEAR & ENGINEERING P125-725-1030W Momenttivarsi 725 Lähtö | AF8AUV 24MA58 P125-725-1030W€79.67
BISON GEAR & ENGINEERING P125-730-1030W Momenttivarsi 730 Lähtö | AF8AUW 24MA59 P125-730-1030W€83.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BISON GEAR & ENGINEERING P125-720-1030 W Momenttivarren 720 lähtö
€80.68 / yksikkö