BISON GEAR & ENGINEERING 026-725A0050F Hypoid Gearmotor 34 rpm TEFC 115VAC | AH7LEU 36VN64

BISON GEAR & ENGINEERING 026-725A0050F Hypoidivaihdemoottori 34 rpm TEFC 115VAC

Varastossa
Tuote: AH7LEU Malli: 026-725A0050FRistiviite: 36VN64

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,345.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihdemoottori
Laakeritpallo
Kondensaattori vaaditaan45 MFD 370V kondensaattori
LiiteTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Täyden kuorman ampeerit2.61
Vaihteistokotelon materiaaliAlumiini
VaihdemateriaaliTeräs
Vaihteisto50:1
Vaihteen tyyppihypoid
KoteloVaihteisto jauhemaalattu maali, moottori eloksoitu
Hz60
Syötä HP1/5
EristysluokkaF
Pituus vähemmän akselia15.375 "
Voitelurasva
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Max. vääntömomentti300.0 tuumaa - lb
MoottorityyppiPSC
AsennusasentoKaikki kulmat
Tyyppikilpi RPM34
Ei kuormitusta RPM34
Vaadittujen jarrulevyjen määrä0
Kokonaispituus15.375 "
Ylikuormitettu kuorma550 lb
Vaihe1
Käännettävä akselilähtöKyllä
KiertoCW / CCW
TiivisteetHuulten tyyppi
Palvelukerroin1
Akselin suuntaOikea kulma
Akselin tyyppiOntto
LämpösuojausEi eristetty
TyyppiVaihdemoottori
Jännite115 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.0225
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)56.64
Laivan leveys (cm)24.89
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihdemoottorijarrutyyppi: Ei mitään

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHzKondensaattori vaaditaanLiiteSyötä HPEristysluokkaPituus vähemmän akseliaVoiteluHinta
BISON GEAR & ENGINEERING 026-725A0100 Hypoidivaihdemoottori 16.8 rpm Tefc 115v | AD4BMR 41C215 026-725A0100Hypoidi vaihdemoottori6041C241TEFC1/8B413.625 "PowerSTAR EP pitkäkestoiseen käyttöön€1,228.97
BISON GEAR & ENGINEERING 026-725A0120 Hypoidivaihdemoottori 14 rpm Tefc 115v | AD4BMT 41C216 026-725A0120Hypoidi vaihdemoottori6041C241TEFC1/8B413.625 "PowerSTAR EP pitkäkestoiseen käyttöön€1,228.97
BISON GEAR & ENGINEERING 026-725A0150 Hypoidivaihdemoottori 11.2 rpm Tefc 115v | AD4BMU 41C217 026-725A0150Hypoidi vaihdemoottori6041C241TEFC1/8B413.625 "PowerSTAR EP pitkäkestoiseen käyttöön€1,228.97
BISON GEAR & ENGINEERING 026-725A0180 Hypoidivaihdemoottori 9.3 rpm Tefc 115v | AD4BMV 41C218 026-725A0180Hypoidi vaihdemoottori6041C241TEFC1/8B413.625 "PowerSTAR EP pitkäkestoiseen käyttöön€1,228.97
BISON GEAR & ENGINEERING 026-725A0240 Hypoidivaihdemoottori 7 rpm Tefc 115v | AD4BMW 41C219 026-725A0240Hypoidi vaihdemoottori6041C241TEFC1/8B413.625 "PowerSTAR EP pitkäkestoiseen käyttöön€1,228.97
BISON GEAR & ENGINEERING 026-725A0010 Hypoidivaihdemoottori 168.6 rpm Tefc 115v | AD4BMX 41C220 026-725A0010Hypoidi vaihdemoottori6041C242TEFC1/5B415.375 "PowerSTAR EP pitkäkestoiseen käyttöön€1,298.82
BISON GEAR & ENGINEERING 026-725A0015 Hypoidivaihdemoottori 112.4 rpm Tefc 115v | AD4BMY 41C221 026-725A0015Hypoidi vaihdemoottori6041C242TEFC1/5B415.375 "PowerSTAR EP pitkäkestoiseen käyttöön€1,298.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BISON GEAR & ENGINEERING 026-725A0050F Hypoidivaihdemoottori 34 rpm TEFC 115VAC
€1,345.76 / yksikkö