BISON GEAR & ENGINEERING 021-720C0015 DC vaihdemoottori 24 VDC 120 rpm 1/8 HP 15 1 | AH4ZVR 35TV01

BISON GEAR & ENGINEERING 021-720C0015 DC vaihdemoottori 24 VDC 120 rpm 1/8 HP 15 1

Varastossa
Tuote: AH4ZVR Malli: 021-720C0015Ristiviite: 35TV01

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,278.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDC-vaihdemoottori
Laakeritpallo
HarjatUlkoisesti vaihdettavissa
LiiteTäysin suljettu ilmanvaihto
Suorittaa loppuunJauhettu takki
Täyden kuorman ampeerit5.90
VaihdelaatikkoAlumiinivalu
VaihdemateriaaliTeräs
Vaihteisto15:1
Vaihteen tyyppihypoid
KoteloTeräs
Syötä HP1/8
EristysluokkaF
Voitelurasva
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Max. vääntömomentti52.0 tuumaa - lb
MoottorityyppiPysyvä magneetti DC
AsennusasentoKaikki kulmat
Tyyppikilpi RPM120
Ei kuormitusta RPM120
Kokonaispituus13 37 / 64 "
Ylikuormitettu kuorma305 lb
Käännettävä akselilähtöKyllä
KiertoCW / CCW
TiivisteetHuulten tyyppi
Akselin suuntaOikea kulma
Akselin tyyppiOntto
LämpösuojausEi eristetty
TyyppiDC-vaihdemoottori
Jännite24 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.2576
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)57.15
Laivan leveys (cm)24.45
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Taka-akselianturin / pulssigeneraattorin asennus: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYlikuormitettu kuormaTäyden kuorman ampeeritVaihteistoSyötä HPMax. vääntömomenttiTyyppikilpi RPMEi kuormitusta RPMKokonaispituusHinta
BISON GEAR & ENGINEERING 021-720C0010 DC Vaihdemoottori 24 VDC 180 rpm 1/8 HP 10 1 | AH4ZVQ 35TU99 021-720C0010270 lb5.9010:11/835.0 tuumaa - lb18018013 37 / 64 "€1,278.39
BISON GEAR & ENGINEERING 021-720C0020 DC Vaihdemoottori 24VDC 90 rpm 1/8 HP 20 1 | AH4ZVT 35TV02 021-720C0020330 lb5.9020:11/870.0 tuumaa - lb909013 37 / 64 "€1,278.39
BISON GEAR & ENGINEERING 021-720C0030 DC vaihdemoottori 24VDC 60 rpm 1/8 HP 30 1 | AH4ZVU 35TV03 021-720C0030370 lb5.9030:11/8104.0 tuumaa - lb606013 37 / 64 "€1,278.39
BISON GEAR & ENGINEERING 021-720C0040 DC vaihdemoottori 24VDC 45 rpm 1/8 HP 40 1 | AH4ZVV 35TV04 021-720C0040400 lb5.9040:11/8139.0 tuumaa - lb454513 37 / 64 "€1,278.39
BISON GEAR & ENGINEERING 021-720C0050 DC Vaihdemoottori 24VDC 36 rpm 1/8 HP 50 1 | AH4ZVW 35TV05 021-720C0050430 lb5.9050:11/8173.0 tuumaa - lb363613 37 / 64 "€1,278.39
BISON GEAR & ENGINEERING 021-720C0060 DC Vaihdemoottori 24VDC 30 rpm 1/8 HP 60 1 | AH4ZVX 35TV06 021-720C0060455 lb5.9060:11/8208.0 tuumaa - lb303013 37 / 64 "€1,278.39
BISON GEAR & ENGINEERING 021-720C0080 DC Vaihdemoottori 24 VDC 23 rpm 1/8 HP 80 1 | AH4ZVY 35TV07 021-720C0080490 lb5.9080:11/8277.0 tuumaa - lb232313 37 / 64 "€1,278.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BISON GEAR & ENGINEERING 021-720C0015 DC vaihdemoottori 24 VDC 120 rpm 1/8 HP 15 1
€1,278.39 / yksikkö