Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BISON GEAR & ENGINEERING 011-175-0013 Tasavirtavaihdemoottori, 139 rpm, 90 V, Rinnakkais, 90 VDC, Tenv, 42 In-Lb | CN9NCB 58YN03

BISON GEAR & ENGINEERING 011-175-0013 Tasavirtavaihdemoottori, 139 rpm, 90 V, Rinnakkais, 90 VDC, Tenv, 42 In-Lb

Varastossa
Tuote: CN9NCB Malli: 011-175-0013Ristiviite: 58YN03
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
€1,031.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDC-vaihdemoottori

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.825
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BISON GEAR & ENGINEERING 021-756-4413 Tasavirtavaihdemoottori, 135 rpm, 90 V, Oikea kulma, 90 VDC, Tenv, 70 In-Lb | CN9NBZ 58YN90 021-756-4413€1,014.51
BISON GEAR & ENGINEERING 011-190-0013 Tasavirtavaihdemoottori, 139 rpm, 90 V, Rinnakkais, 90 VDC, Tenv, 20 In-Lb | CN9NCA 58YM81 011-190-0013€740.72
BISON GEAR & ENGINEERING 011-175-0010 Tasavirtavaihdemoottori, 185 rpm, 90 V, Rinnakkais, 90 VDC, Tenv, 32 In-Lb | CN9NCC 58YN02 011-175-0010€906.75
BISON GEAR & ENGINEERING 011-175-0007 Tasavirtavaihdemoottori, 268 rpm, 90 V, Rinnakkais, 90 VDC, Tenv, 22 In-Lb | CN9NCD 58YN01 011-175-0007€880.06
BISON GEAR & ENGINEERING 011-336-4005 Tasavirtavaihdemoottori, 360 rpm, 90 V, 90 VDC, 40 In-Lb | CN9NCE 58YN27 011-336-4005€1,076.75
BISON GEAR & ENGINEERING 011-190-0049 Tasavirtavaihdemoottori, 37 rpm, 90 V, Rinnakkais, 90 VDC, Tenv, 74 In-Lb | CN9NCF 58YM85 011-190-0049€835.39
BISON GEAR & ENGINEERING 011-348-4040 tasavirtavaihdemoottori, 42 rpm, 90 V, 90 VDC, 300 in-Lb | CN9NCG 58YN36 011-348-4040€1,232.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BISON GEAR & ENGINEERING 011-175-0013 Tasavirtavaihdemoottori, 139 rpm, 90 V, Rinnakkais, 90 VDC, Tenv, 42 In-Lb
€1,031.64 / yksikkö