Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BISHOP-WISECARVER W2SS300 matalan lämpötilan ohjauspyörän koko 2 | AE2NUR 4YRG9

BISHOP-WISECARVER W2SS300 matalan lämpötilan ohjauspyörän koko 2

Varastossa
Tuote: AE2NUR Malli: W2SS300Ristiviite: 4YRG9

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€160.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMatalan lämpötilan ohjauspyörä
Laakerimateriaali440C ruostumaton teräs
Laakerityyppipallo
Pora Dia.9.525mm
Maks. Lataa aksiaalinen117 paunaa
Maks. Lataa säteittäinen494 paunaa
Laakereiden lukumääräDouble Row
Rulla Dia.30.730mm
Rullamateriaali440C ruostumaton teräs
RullatyyppiV muotoinen
Telan leveys0.4380
Telan leveys11.112 mm
Koko2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8482105060
AlkuperämaaCH

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Maks. Lataa aksiaalinenMaks. Lataa säteittäinenRulla Dia.Telan leveysKokoHinta
BISHOP-WISECARVER W1SS300 matalan lämpötilan ohjauspyörän koko 1 | AE2NUQ 4YRG8 W1SS3004.762mm47 paunaa228 paunaa19.583mm0.31001"€141.02
BISHOP-WISECARVER W3SS300 matalan lämpötilan ohjainpyörän koko 3 | AE2MUTTERI 4YRH1 W3SS30012.00mm317 paunaa1101 paunaa45.796mm0.62503"€245.11
BISHOP-WISECARVER W4SS300 matalan lämpötilan ohjauspyörän koko 4 | AE2NUU 4YRH2 W4SS30015.00mm747 paunaa1810 paunaa59.944mm0.75004mm€382.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BISHOP-WISECARVER W2SS300 matalan lämpötilan ohjauspyörän koko 2
€160.43 / yksikkö