Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BISHOP-WISECARVER UTTRA0G0480 Lineaariohjain 480mm P 20 Mm L 11.0 Mm K | AC2VNY 2NDF2

BISHOP-WISECARVER UTTRA0G0480 Lineaariohjain 480 mm P 20 mm L 11.0 mm K

Varastossa
Tuote: AC2VNY Malli: UTTRA0G0480Ristiviite: 2NDF2
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
€65.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLineaarinen opas
Reikäkeskuksen asennus keskelle80 mm
Kiinnitysreikä akselin päästä40 mm
Asennusreiän koko4.8mm
Kiskoreikien lukumäärä6
Kokonaiskorkeus11mm
Kokonaispituus480mm
kokonaisleveys20mm
RacewayAlumiini
Kiskon viimeistelytavallinen
Kiskon materiaalialumiini
Temp. alue-55 - 100 C
Kierteen kokoM4
TyyppiPW-sarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.15
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7604291000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusreiän kokoKokonaiskorkeuskokonaisleveysRacewayKierteen kokoTyyppiHinta
BISHOP-WISECARVER UTTS1G0480 Lineaarinen ohjain 480mm L 26 Mm W 15.0 Mm H | AC2VLW 2NCX2 UTTS1G04805.8mm15mm26mmkarkaistuM5SW-sarja€234.53
BISHOP-WISECARVER UTTS2G0480 Lineaarinen ohjain 480mm L 40 Mm W 19.7 Mm H | AC2VMA 2NCX6 UTTS2G04808.8mm19.7mm40mmkarkaistuM8SW-sarja€306.56
BISHOP-WISECARVER UTTS3G0480 Lineaarinen ohjain 480mm L 58 Mm W 30.0 Mm H | AC2VME 2NCY1 UTTS3G04808.8mm30mm58mmkarkaistuM8SW-sarja€452.67
BISHOP-WISECARVER UTTRS1G0480 Lineaarinen ohjain 480mm L 26 Mm W 15.0 Mm H | AC2VMJ 2NCY5 UTTRS1G04805.8mm15mm26mmkarkaistuM5SW-sarja€230.75
BISHOP-WISECARVER UTTRS2G0480 Lineaarinen ohjain 480mm L 40 Mm W 19.7 Mm H | AC2VMN 2NCY9 UTTRS2G04808.8mm19.7mm40mmkarkaistuM8SW-sarja€282.35
BISHOP-WISECARVER UTTRS3G0480 Lineaarinen ohjain 480mm L 58 Mm W 30.0 Mm H | AC2VMT 2NCZ4 UTTRS3G04808.8mm30mm58mmkarkaistuM8SW-sarja€400.54
BISHOP-WISECARVER UTTA0G0480 Lineaarinen ohjain 480mm L 20 Mm W 11.0 Mm H | AC2VNK 2NDD8 UTTA0G04804.8mm11mm20mmAlumiiniM4PW-sarja€65.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BISHOP-WISECARVER UTTRA0G0480 Lineaariohjain 480 mm P 20 mm L 11.0 mm K
€65.66 / yksikkö