Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BISHOP-WISECARVER UTTA2G0480 Lineaariohjain 480mm P 40 Mm L 19.7 Mm K | AC2VNU 2NDE7

BISHOP-WISECARVER UTTA2G0480 Lineaarinen ohjain 480 mm P 40 mm L 19.7 mm K

Varastossa
Tuote: AC2VNU Malli: UTTA2G0480Ristiviite: 2NDE7

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€116.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLineaarinen opas
Reikäkeskuksen asennus keskelle80 mm
Kiinnitysreikä akselin päästä40 mm
Asennusreiän koko8.8mm
Kiskoreikien lukumäärä6
Kokonaiskorkeus19.7mm
Kokonaispituus480mm
kokonaisleveys40mm
RacewayAlumiini
Kiskon viimeistelytavallinen
Kiskon materiaalialumiini
Temp. alue-55 - 100 C
Kierteen kokoM8
TyyppiPW-sarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.432
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7604291000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusreiän kokoKokonaiskorkeuskokonaisleveysRacewayKierteen kokoTyyppiHinta
BISHOP-WISECARVER UTTS1G0480 Lineaarinen ohjain 480mm L 26 Mm W 15.0 Mm H | AC2VLW 2NCX2 UTTS1G04805.8mm15mm26mmkarkaistuM5SW-sarja€247.87
BISHOP-WISECARVER UTTS2G0480 Lineaarinen ohjain 480mm L 40 Mm W 19.7 Mm H | AC2VMA 2NCX6 UTTS2G04808.8mm19.7mm40mmkarkaistuM8SW-sarja€323.96
BISHOP-WISECARVER UTTS3G0480 Lineaarinen ohjain 480mm L 58 Mm W 30.0 Mm H | AC2VME 2NCY1 UTTS3G04808.8mm30mm58mmkarkaistuM8SW-sarja€480.20
BISHOP-WISECARVER UTTRS1G0480 Lineaarinen ohjain 480mm L 26 Mm W 15.0 Mm H | AC2VMJ 2NCY5 UTTRS1G04805.8mm15mm26mmkarkaistuM5SW-sarja€243.85
BISHOP-WISECARVER UTTRS2G0480 Lineaarinen ohjain 480mm L 40 Mm W 19.7 Mm H | AC2VMN 2NCY9 UTTRS2G04808.8mm19.7mm40mmkarkaistuM8SW-sarja€298.37
BISHOP-WISECARVER UTTRS3G0480 Lineaarinen ohjain 480mm L 58 Mm W 30.0 Mm H | AC2VMT 2NCZ4 UTTRS3G04808.8mm30mm58mmkarkaistuM8SW-sarja€425.95
BISHOP-WISECARVER UTTA0G0480 Lineaarinen ohjain 480mm L 20 Mm W 11.0 Mm H | AC2VNK 2NDD8 UTTA0G04804.8mm11mm20mmAlumiiniM4PW-sarja€72.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BISHOP-WISECARVER UTTA2G0480 Lineaarinen ohjain 480 mm P 40 mm L 19.7 mm K
€116.17 / yksikkö