Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BISHOP-WISECARVER SWSE3XA Ohjauspyörän pultin epäkeskinen koko 3 | AH4PAF 35FV74

BISHOP-WISECARVER SWSE3XA ohjauspyörän epäkeskokoko 3

Varastossa
Tuote: AH4PAF Malli: SWSE3XARistiviite: 35FV74

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€93.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjauspyörä
Laakerimateriaali52100 hiiliteräs
LaakerityyppiKaksirivinen pallo
Pora Dia.0.472 "
Mallitavallinen
Maks. Lataa aksiaalinen382
Maks. Lataa säteittäinen1326
Laakereiden lukumäärä1
Pilotti Dia.0.5025
Rulla Dia.1.803 "
Rullamateriaali52100 hiiliteräs
Telan leveys0.625 "
ShapeV-ura
Koko3"
Stud Dia.0.422 "
Nastan pituus0.425 "
Oppimateriaali303 Ruostumaton teräs
TyyliNasta
thread Pituus0.425
Kierteen kokoM10 x 1.5
TyyppiEksentrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8482101080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nastan siirtymä: 0.059
    • Ohjaajan reiän syvyys (tuumaa): 0.271

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNastan pituusPora Dia.Maks. Lataa aksiaalinenthread PituusKierteen kokoTyyppiMaks. Lataa säteittäinenRulla Dia.Hinta
BISHOP-WISECARVER SWSC1A Ohjauspyörän tukin keskikoko 1 | AH4PAA 35FV69 SWSC1A0.319 "0.187 "570.319M8 x 1.25samankeskinen2740.771 "€69.90
BISHOP-WISECARVER SWSE1A Ohjauspyörän tukivarren epäkeskinen koko 1 | AH4PAB 35FV70 SWSE1A0.234 "0.187 "570.234M6 x 1Eksentrinen2740.771 "€70.28
BISHOP-WISECARVER SWSC2XA Ohjauspyörän pultin keskikoko 2 | AH4PAC 35FV71 SWSC2XA0.448 "0.375 "1410.448M10 x 1.5samankeskinen5961.21 "€81.48
BISHOP-WISECARVER SWSE2XA Ohjauspyörän pultin epäkeskinen koko 2 | AH4PAD 35FV72 SWSE2XA0.338 "0.375 "1410.338M8 x 1.25Eksentrinen5961.21 "€78.17
BISHOP-WISECARVER SWSC3XA Ohjauspyörän pultin keskikoko 3 | AH4PAE 35FV73 SWSC3XA0.595 "0.472 "3820.595 "M12 x 1.75samankeskinen13261.803 "€94.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BISHOP-WISECARVER SWSE3XA ohjauspyörän epäkeskokoko 3
€93.79 / yksikkö