BISHOP-WISECARVER R76799180 liukurengas 180 astetta 875.74 Mm Od | AC2VQA 2NDJ7

BISHOP-WISECARVER R76799180 Liukurengas 180 astetta 875.74 mm Od

Varastossa
Tuote: AC2VQA Malli: R76799180Ristiviite: 2NDJ7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,720.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiukurengas
Sisällä Dia.722.26mm
Asennusreiän koko14mm
Kiskoreikien lukumäärä8
Dia ulkopuolella.875.74mm
Kiskon viimeistelyTarkkuusmaadoitus
Kiskon materiaaliTeräs
RuuvityyppiKuusiokoloruuvi
Temp. alue-20 ja 60
Kierteen kokoM12
Tyyppi180 asteen puolirengas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.6
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)87.63
Laivan leveys (cm)43.69
HS-koodi8482992560
AlkuperämaaGB

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kiskon leveys (mm) (50.5)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Asennusreiän kokoDia ulkopuolella.Kierteen kokoHinta
BISHOP-WISECARVER R1293180 liukurengas 180 astetta 105.37 Mm Od | AC2VPT 2NDH9 R129318080.63mm3.7mm105.37mmM3€669.23
BISHOP-WISECARVER R12127180 liukurengas 180 astetta 139.37 Mm Od | AC2VPU 2NDJ1 R12127180114.63mm3.7mm139.37mmM3€775.99
BISHOP-WISECARVER R25159180 Liukurengas 180 astetta 184.74 Mm Od | AC2VPV 2NDJ2 R25159180133.26mm5.5mm184.74mmM5€810.05
BISHOP-WISECARVER R25255180 liukurengas 180 astetta 280.74 Mm Od | AC2VPW 2NDJ3 R25255180229.26mm5.5mm280.74mmM5€1,325.98
BISHOP-WISECARVER R25351180 liukurengas 180 astetta 367.74 Mm Od | AC2VPX 2NDJ4 R25351180325.26mm5.5mm367.74mmM5€1,595.50
BISHOP-WISECARVER R44468180 liukurengas 180 astetta 512.74 Mm Od | AC2VPY 2NDJ5 R44468180423.26mm6.8mm512.74mmM6€2,208.14
BISHOP-WISECARVER R44612180 liukurengas 180 astetta 656.74 Mm Od | AC2VPZ 2NDJ6 R44612180567.26mm6.8mm656.74mmM6€2,801.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BISHOP-WISECARVER R76799180 Liukurengas 180 astetta 875.74 mm Od
€4,720.26 / yksikkö