BINKS PTL-408-K20 Tankin Liner 9.8 Gallona PK20

Varastossa
Tuote: AH2ADB Malli: PTL-408-K20Ristiviite: 23VM29

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€340.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäiliön vuori, 9.8 Gal Pkg
Sopii tuotemerkkiinBinks

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.0075
Laivan korkeus (cm)75.69
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)40.13
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BINKS PTL-408-K20 Tankin Liner 9.8 Gallona PK20
€340.21 / yksikkö