BINKS DX70R3-PFA Kalvopumppu, Paine, Itseimevä, Kapasiteetti 5 Gal, Asetaali, 100 PSI | CN9MXP 46AY09

BINKS DX70R3-PFA Diaphragm Pump, Pressure, Self-Priming, 5 Gal Capacity, Acetal, 100 PSI

Tuote: CN9MXP Model: DX70R3-PFARistiviite: 46AY09
€4,093.44 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKalvopumppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.36
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BINKS DX70R3-CF Kalvopumppu, Paine, Itseimevä, 5 Gal Kapasiteetti, Asetaali, 100 PSI | CN9MXN 46AY11 DX70R3-CF€3,095.07
Tarjouspyyntö
BINKS DX70R3-PF Kalvopumppu, Paine, Itseimevä, 5 Gal Kapasiteetti, Asetaali, 100 PSI | CN9MXQ 46AY08 DX70R3-PF€2,688.07
Tarjouspyyntö
BINKS DX70R3-WF Kalvopumppu, Paine, Itseimevä, 5 Gal Kapasiteetti, Asetaali, 100 PSI | CN9MXR 46AY10 DX70R3-WF€2,423.02
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BINKS DX70R3-PFA Diaphragm Pump, Pressure, Self-Priming, 5 Gal Capacity, Acetal, 100 PSI
€4,093.44 / yksikkö