BINKS 83Z-211 painesäiliö

Varastossa
Tuote: AH2ADD Malli: 83Z-211Ristiviite: 23VZ50

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,383.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainesäiliö
Sopii tuotemerkkiinBinks

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.0435
Laivan korkeus (cm)52.07
Laivan pituus (cm)37.85
Laivan leveys (cm)30.48
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BINKS 83Z-211 painesäiliö
€3,383.57 / yksikkö