Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BINKS 80-356 Cup Liner 2 Quart - Pakkaus 12 | AD4MNU 41U075

BINKS 80-356 Cup Liner 2 Quart - 12 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD4MNU Malli: 80-356Ristiviite: 41U075

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€84.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCup Liner
Koko2 kpl

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.81
Laivan korkeus (cm)20.07
Laivan pituus (cm)50.55
Laivan leveys (cm)19.3
HS-koodi7310100050
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BINKS 80-356 Cup Liner 2 Quart - 12 kpl pakkaus
€84.08 / yksikkö