Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BINKS 6100-1808-9 Siphon-ruiskutuspistooli 0.070 tuumaa / 1.8 mm | AE2NJQ 4YP08

BINKS 6100-1808-9 sifonisuihkupistooli 0.070 tuumaa / 1.8 mm

Varastossa
Tuote: AE2NJQ Malli: 6100-1808-9Ristiviite: 4YP08

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,453.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTavanomainen ruiskupistooli
Ilmankulutus11.5 cfm @ 50 psi
Ilmansuodatin1 / 4 "
Nesteen toimitusnopeusKeskitasosta nopeaan
Nesteen toimitustyyppiLappo
Suuttimen koko0.070 "/ 1.8 mm
Maalin viskositeetin optimaalinen alueHyvin matala tai keskitasoinen
Kuvion koko10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)25.91
Laivan pituus (cm)18.8
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8424209000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmankulutusSuuttimen kokoKuvion kokoHinta
BINKS 6530-0000-1 Sifonisuihkutuspistooli 0.128 tuumaa / 3.3 mm | AB4PJT 1ZLA7 6530-0000-114.0 cfm @ 50 psi0.128 "/ 3.3 mm-€548.77
BINKS 98-2650 Siphon-ruiskutuspistooli 0.070 tuumaa / 1.8 mm | AC3HKT 2TKP1 98-265012.1 cfm @ 50 psi0.070 "/ 1.8 mm10.5 "€845.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BINKS 6100-1808-9 sifonisuihkupistooli 0.070 tuumaa / 1.8 mm
€1,453.25 / yksikkö