Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BINKS 0811-7500-1 Ilmaton ruiskupistooli 7500 Psi | AD4MNR 41U073

BINKS 0811-7500-1 ilmaton ruiskupistooli 7500 psi

Varastossa
Tuote: AD4MNR Malli: 0811-7500-1Ristiviite: 41U073

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,023.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmaton ruiskutuspistooli
rakentaminenTaotut alumiinit
Nesteen toimitustyyppiKorkeapaine
Sisääntulon koko1 / 4 "
Max. Paine7500 psi
Suuttimen kokoMuuttuja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.873
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)25.65
Laivan leveys (cm)18.54
HS-koodi8424209000
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BINKS 0811-7500-1 ilmaton ruiskupistooli 7500 psi
€1,023.17 / yksikkö