BIL-JAX 0127-006-1 Telineen torni 9-1 / 2 jalkaa, teräs | AE2ZJQ 5AB10

BIL-JAX 0127-006-1 Telinetorni 9-1/2 jalkaa korkea teräs

Tuote: AE2ZJQ Malli: 0127-006-1Ristiviite: 5AB10
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,561.15 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTelineen torni
Pyörä Dia.5"
Suorittaa loppuunKeltainen jauhemaali
Pituus6"
Kantavuus1000 lb
MateriaaliTeräs
Maks. Työkorkeus (tuumaa)12 jalkaa 6 "
Kokonaissyvyys29 "
Kokonaiskorkeus9.5ft.
kokonaisleveys72 "
Työlavan syvyys29 "
Lavan korkeus2-6 jalkaa.
Platform Pituus72 "
Alustan leveys29 "
Leveys29 "
Työn korkeus12-1 / 2 jalkaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 108
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)187.96
Laivan leveys (cm)111.76
HS-koodi7308400000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLavan korkeusPyörä Dia.PituusLeveysKantavuusMateriaaliKokonaissyvyysKokonaiskorkeusHinta
BIL-JAX ST-RU0716OR rakennusteline 15 jalkaa terästä | AE2ZEF 5AA87 ST-RU0716OR2-16 jalkaa.8"7ft.60 "500 lbTeräs, alumiini / vaneri, teräs / poly-15ft.€4,916.06
Tarjouspyyntö
BIL-JAX ST-RU0721OR Rakennustorni 22 jalkaa korkea teräs | AE2ZEG 5AA88 ST-RU0721OR2-21 jalkaa.8"7ft.60 "500 lbTeräs, alumiini / vaneri, teräs / poly-22ft.€5,808.31
Tarjouspyyntö
BIL-JAX 0127-006-0 Rakennustorni 6 jalkaa teräs | AE2ZET 5AA99 0127-006-02-4 jalkaa.5"6"29 "1000 lbTeräs29 "6ft.€889.40
Tarjouspyyntö
BIL-JAX 0127-006-2 Rakennustorni 15 jalan korkeus teräs | AE2ZJR 5AB11 0127-006-22-11 1/2 jalkaa.5"6"29 "1000 lbTeräs29 "15ft.€2,982.12
Tarjouspyyntö
BIL-JAX 0127-006-3 Telineen torni 20-1 / 2 jalkaa, teräs | AE2ZJT 5AB12 0127-006-32-17 jalkaa.5"6"29 "1000 lbTeräs29 "20.5ft.€3,539.85
Tarjouspyyntö
BIL-JAX ST-RU0711 Telineen torni, 10 jalkaa teräs | AE2ZJZ 5AB18 ST-RU07112-11 jalkaa.8"7ft.60 "500 lbTeräs60 "10ft.€2,452.71
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BIL-JAX 0127-006-1 Telinetorni 9-1/2 jalkaa korkea teräs
€1,561.15 / yksikkö