BIL-JAX 0106-T42-24X40 Teleskooppijalka jatke 24x40 Pk77: lle | AC2MAM 2LAF6

BIL-JAX 0106-T42-24X40 Teleskooppijalan jatke 24x40 Pk77

Tuote: AC2MAM Malli: 0106-T42-24X40Ristiviite: 2LAF6
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,432.43 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeleskooppijalka
Suorittaa loppuunSinkitty
Korkeus42 "
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus42 "
kokonaisleveys1.75 "
Leveys1.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 174.63
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)391.16
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BIL-JAX 0106-T42-08X12 Teleskooppijalka jatke 8x12 - pakkaus 12 | AC2MAG 2LAF1 0106-T42-08X12€315.55
BIL-JAX 0106-T42-12X16 Teleskooppijalka jatke 12x16 - 20 kpl: n pakkaus | AC2MAH 2LAF2 0106-T42-12X16€612.06
BIL-JAX 0106-T42-16X20 Teleskooppijalka jatke 16x20 - 30 kpl: n pakkaus | AC2MAJ 2LAF3 0106-T42-16X20€1,108.87
BIL-JAX 0106-T42-20X24 Teleskooppijalka jatke 20x24 - pakkaus 42 | AC2MAK 2LAF4 0106-T42-20X24€1,397.05
BIL-JAX 0106-T42-24X32 Teleskooppijalka jatke 24x32 - 63 kpl: n pakkaus | AC2MAL 2LAF5 0106-T42-24X32€1,487.15
Tarjouspyyntö
BIL-JAX 0106-T42-40X40 Teleskooppijalka jatke 40x40 - pakkaus 121 | AC2MAN 2LAF7 0106-T42-40X40€3,696.20
Tarjouspyyntö
BIL-JAX 0106-T42-60X60 Teleskooppijalka jatke 60x60 - pakkaus 256 | AC2MAP 2LAF8 0106-T42-60X60€7,720.22
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BIL-JAX 0106-T42-24X40 Teleskooppijalan jatke 24x40 Pk77
€2,432.43 / yksikkö