Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PAREMPI PAKETTI 0128980 Vaihtoharja mallille Ts404 | AD2QDT 3TJJ5

BETTER PACK 0128980 Vaihtoharja Ts404:lle

Varastossa
Tuote: AD2QDT Malli: 0128980Ristiviite: 3TJJ5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtoharja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi9603500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
PAREMPI PAKETTI E55513201 Vaihtoharja Bp555es: lle Bp555esa | AB3QXP 1UXR2 E55513201€118.32
PAREMPI PACK P11 Vaihtoharja Pakkaajalle 3s | AB3QXU 1UXR6 P11€32.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BETTER PACK 0128980 Vaihtoharja Ts404:lle
€42.20 / yksikkö