Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BETA TOOLS 000961445 Kuulapää kuusiokoloavaimen kärjen koko 5mm | AH6VNG 36HV27

BETA TOOLS 000961445 Kuulapään kuusioavaimen kärjen koko 5 mm

Varastossa
Tuote: AH6VNG Malli: 000961445Ristiviite: 36HV27

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuulapään kuusiokoloavain
Käden pituus5"
Terän materiaaliRuostumaton teräs
Suorittaa loppuunSatiini
Käsittele väriäHopea
kahvan pituus1 5 / 16 "
Kahva materiaaliRuostumaton teräs
Kahvan tyyppitavallinen
Mittaustyyppimetrinen
ShapeL
Sidonta pystyyEi kytkentäkykyinen
Vihjeiden koko5mm
Toimintakulma90 Tutkinnot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.059
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)6.35
AlkuperämaaIT

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ei kipinöinti: Ei
    • Eristetty / eristämätön: Eristämätön

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäden pituuskahvan pituusVihjeiden kokoHinta
BETA TOOLS 000961442 Kuulapää kuusiokoloavaimen kärjen koko 2.5mm | AH6VND 36HV24 0009614423 39 / 64 "7 / 8 "2.5mm€11.67
BETA TOOLS 000961443 Kuulapää kuusiokoloavaimen kärjen koko 3mm | AH6VNE 36HV25 0009614434"15 / 16 "3mm€13.02
BETA TOOLS 000961444 Kuulapää kuusiokoloavaimen kärjen koko 4mm | AH6VNF 36HV26 0009614444.25 "1.125 "4mm€13.73
BETA TOOLS 000961446 Kuulapää kuusiokoloavaimen kärjen koko 6mm | AH6VNH 36HV28 0009614466"1.437 "6mm€17.27
BETA TOOLS 000961448 Kuulapää kuusiokoloavaimen kärjen koko 8mm | AH6VNJ 36HV29 0009614486.5 "1.75 "8mm€30.24
BETA TOOLS 000961450 Kuulapää kuusiokoloavaimen kärjen koko 10mm | AH6VNK 36HV30 0009614507.5 "2"10mm€37.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BETA TOOLS 000961445 Kuulapään kuusioavaimen kärjen koko 5 mm
€18.19 / yksikkö