Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BESTAIR PRO SG4PR-2 ilmanpuhdistimen suodatin 27-5/16 x 16 x 6 MERV11 PK2 | AH4WTQ 35NZ38

BESTAIR PRO SG4PR-2 ilmanpuhdistimen suodatin 27-5/16 x 16 x 6 MERV11 PK2

Varastossa
Tuote: AH4WTQ Malli: SG4PR-2Ristiviite: 35NZ38

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€73.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmanpuhdistimen vaihto Suodattaa
Todellinen syvyys6"
Todellinen korkeus27.125 "
Todellinen leveys16 "
IlmansuodatinIlmanpuhdistimen vaihtosuodatin
hyödytAprilaire Space Gard, Lennox 401, Täytä vain media
MateriaaliSynteettinen
Merv11
Nimellinen suodattimen koko27-5/16x16x6
KorvaavaAprilaire Space Gard, Lennox 401

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4985
Laivan korkeus (cm)72.14
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)16.76
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mukana kehys: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTodellinen syvyysTodellinen korkeusTodellinen leveyshyödytMervNimellinen suodattimen kokoHinta
BESTAIR PRO AB-52025-8-2 Ilmanpuhdistimen suodatin 25 x 20 x 5 MERV8 PK2 | AH4WTF 35NZ29 AB-52025-8-24.875 "19.75 "24.25 "Trion Air Bear Supreme 2000; 435790-027; 455602-019; 459200-005; Skuttle-malli: DB0-0025-020; GeneralAire-malli: MAC2000; Source1-malli: S1-MAC10202505; Ultraäänimalli: 90-007; Braeburn-malli: 162025; 162026;820x25x5€70.30
BESTAIR PRO AB-31625-8-2 Ilmanpuhdistimen suodatin 25 x 16 x 3 MERV8 PK2 | AH4WTG 35NZ30 AB-31625-8-23"15.75 "24.25 "Trion Air Bear Cub -malli: 455622-425; Lennox-malli: BMAC-12C; GeneralAire-ilmanpuhdistin: MAC1200 (5FM1625); Sukkula: DB-25-16 (448-1); Lähde 1: S1-MAC101162505 (York); Ultraääni: 90-006, 90-031 (91-005)816x25x3€41.02
BESTAIR PRO 5-2020-8-2 Ilmanpuhdistimen suodatin 20 x 20 x 5 MERV8 PK2 | AH4WTH 35NZ31 5-2020-8-24.75 "19.5 "19.5 "Honeywell F100B1024, F100F1020, F100F2036, F200E1011820x20x5€73.78
BESTAIR PRO 5-1620-8-2 Ilmanpuhdistimen suodatin 20 x 16 x 5 MERV8 PK2 | AH4WTJ 35NZ32 5-1620-8-24.375 "15.75ft.19.75 "Honeywell F25F1075, F35F1032, F100B1000, F100B1008, F100B101008, F100F1004, F100F2028, F150E1000, F200E1003816x20x5€55.97
BESTAIR PRO 5-1625-8-2 Ilmanpuhdistimen suodatin 25 x 16 x 5 MERV8 PK2 | AH4WTK 35NZ33 5-1625-8-24.375 "15.75 "24.75 "Honeywell F25F1000, F35F1008, F100B1016, F100F1012, F100F2002, F150E1026, F200E1029, Lennox HCC16-28, HCXF16-16, HCF16-16816x25x5€73.03
BESTAIR PRO 5-2025-8-2 Ilmanpuhdistimen suodatin 25 x 20 x 5 MERV8 PK2 | AH4WTL 35NZ34 5-2025-8-24.25 "20 "24.625 "Honeywell F100B1032, F100B1040, F100F1087, F100F1095, F100F2044, F100F2051, F200E1037820x25x5€74.38
BESTAIR PRO AB-51625-11-2 Ilmanpuhdistimen suodatin 25 x 16 x 5 MERV11 PK2 | AH4WTM 35NZ35 AB-51625-11-24.875 "15.625 "24.125 "Trion Air Bear 455602-125, Supreme 1400, Skuttle-malli: DB0-0025-016, GeneralAire-malli: MAC1400, York / Source1 S1-MAC10162505, Ultravation 90-0061116x25x5€86.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BESTAIR PRO SG4PR-2 ilmanpuhdistimen suodatin 27-5/16 x 16 x 6 MERV11 PK2
€73.93 / yksikkö