Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARAS 45HWCADEL626 Mortise Lockset LockBody Storerm FailSafe | AH9MFM 40KC40

BEST 45HWCADEL626 Mortise Lockset LockBody Storerm FailSafe

Varastossa
Tuote: AH9MFM Malli: 45HWCADEL626Ristiviite: 40KC40

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,108.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMortise Lockset
upotussyvyysvaatimus2.75 "
Kotelon materiaaliTeräs, sinkki
Asia Koko4-3 / 16 "x 7/8" x 1/16 "
Suorittaa loppuunSatin Chrome
Palo3 hr.
ToimintoVarasto, Fail Fail
Luokka1
SijaintityyppiKaupallinen
Avainten määrä0
Nastat0
Vaadittu oven paksuus1.75 "
Lakko Dim.4-7 / 8 "x 1-1 / 4" x 3/32 "
LakotyyppiASA-lakko
Tyyli40H lukkorunko
Jännite24 VAC/VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.53
Laivan korkeus (cm)6.99
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)33.66
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sähköinen / mekaaninen: Sähköinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintoHinta
PARAS 45HWCADEL626RQE Mortise Lock LockBody Store FailSafe RQE | AH9MFN 40KC41 45HWCADEL626RQEVarasto, Fail Fail€1,128.89
PARAS 45HWCADEU626 Mortise Lockset LockBody Store FailSecure | AH9MFP 40KC42 45HWCADEU626Varasto, Fail Secure€1,070.59
PARAS 45HWCADEU626RQE Mortise Lockset LockBody Store FailSecure | AH9MFQ 40KC43 45HWCADEU626RQEVarasto, Fail Secure€1,158.15
PARHAAT 45HWCADEU626RQELS Mortise Lockset LockBody Store FailSecure | AH9MFR 40KC44 45HWCADEU626RQELSVarasto, Fail Secure€1,383.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEST 45HWCADEL626 Mortise Lockset LockBody Storerm FailSafe
€1,108.46 / yksikkö