Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARAS 1A1TB1KS473KS800 Avaimen tyhjä Vakio TB-kiila 1/2 tuumaa | AJ2DWH 49H812

BEST 1A1TB1KS473KS800 Avaimenperä Standard TB Kiilaura 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AJ2DWH Model: 1A1TB1KS473KS800Ristiviite: 49H812

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvain tyhjä
Kiilauran tyyppiTB
Pituus1 / 2 "
Lukon valmistajaPARAS
MateriaaliNikkelihopea
Nastojen lukumäärä0
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiilauran tyyppiHinta
PARAS 1A1A1KS473KS800 Avaimen tyhjä Vakio A Kiilaura 1/2 tuumaa | AJ2DVV 49H790 1A1A1KS473KS800A€5.15
PARAS 1A1D1KS473KS800 avaimen tyhjä vakio D-kiila 1/2 tuumaa AJ2DVW 49H792 1A1D1KS473KS800D€5.11
BEST 1A1E1KS473KS800 Key Blank Standard E Kiilaura 1/2 tuumaa | AJ2DVX 49H794 1A1E1KS473KS800E€5.11
PARAS 1A1F1KS473KS800-avaimen tyhjä vakio F-kiila 1/2 tuumaa | AJ2DVY 49H796 1A1F1KS473KS800F€5.11
PARAS 1A1G1KS473KS800 Avaimen tyhjä Vakio G-kiila 1/2 tuumaa | AJ2DVZ 49H798 1A1G1KS473KS800G€5.11
PARAS 1A1H1KS473KS800 avaimen tyhjä vakio H kiilaura 1 / 2tuumaa | AJ2DWA 49H801 1A1H1KS473KS800H€5.11
BEST 1A1J1KS473KS800 Key Blank Standard J Kiilaura 1/2 tuumaa | AJ2DWB 49H803 1A1J1KS473KS800J€5.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEST 1A1TB1KS473KS800 Avaimenperä Standard TB Kiilaura 1/2 tuumaa
€5.20 / yksikkö