Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BESSEY D49 -kaapelileikkurin leikkausleikkaus 6-1 / 2 tuumaa | AG9TMX 22FF84

BESSEY D49 kaapelileikkuri leikkurileikkaus 6-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG9TMX Malli: D49Ristiviite: 22FF84

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelileikkuri
LeikkaaminenLeikkaus
Kahvan muotoiluergonominen
Kokonaispituus6.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.126
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)9.4
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Katkaisukapasiteetin vaijeri: 3/8 "

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BESSEY D49 kaapelileikkuri leikkurileikkaus 6-1/2 tuumaa
€34.47 / yksikkö