Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BERNZOMATIC TS99T Polttimen juotettava kääntö | AD8WXJ 4NE94

BERNZOMATIC TS99T-polttimen juotoskääntö

Varastossa
Tuote: AD8WXJ Malli: TS99TRistiviite: 4NE94
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
€100.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä taskulamppu
Liekin tyyppiKiehkura
polttoainePropaani / Mapp
Propaanikaasuhopea Braze1/4 - 1 "
Propaanikaasun pehmeä juote1/8 - 3 "
Tyyppi360 tutkinto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8468901000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sytytin (laukaisin)
    • Hopea Braze -putki MAPP-kaasulla (1/4 - 2 ")
    • Pehmeä juotosputken korkki. MAPP-kaasulla (1/4 - 6 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BERNZOMATIC TS99T-polttimen juotoskääntö
€100.73 / yksikkö