Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BERNARD TT-035 kontaktikärki Btb Mig Guns/dura-flux -pistooleille | AA3ZZN 12A755

BERNARD TT-035 kontaktikärki Btb Mig Guns/dura-flux -pistooleille

Varastossa
Tuote: AA3ZZN Malli: TT-035Ristiviite: 12A755

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartiomainen kärki
yhteys StyleLangaton
MateriaaliMessinki
KokoH = 125, W = 1.5, D = 1.25
TyyliKavennettu
Vinkki sisäpuolella Dia. (Sisään.).035
TyyppiKeskipalo
Langan koko0.035 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)1.02
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLangan kokoHinta
BERNARD TT-045 kontaktikärki Btb Mig Guns/dura-flux -pistooleille | AA3ZZP 12A756 TT-0450.045 "€5.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BERNARD TT-035 kontaktikärki Btb Mig Guns/dura-flux -pistooleille
€5.11 / yksikkö