Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BERNARD Q2015AB8CTC Mig-hitsauspistooli 200 A 15 jalan pituus Tweco | AA3YXB 11Z565

BERNARD Q2015AB8CTC Mig-hitsauspistooli 200 A 15 jalkaa pituus Tweco

Varastossa
Tuote: AA3YXB Malli: Q2015AB8CTCRistiviite: 11Z565

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€741.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMIG-hitsauspistooli
Ampeeria200
Vahvistimet AC200A
Kulma45 Tutkinnot
Kaapelin pituus4.572m
JohdinputkiPyörivä, lyhyt 45 astetta
Työjakso100%
Kahvan tyyppiKaareva
VuorausYleinen tavallinen vuoraus
MIG-aseen numeroQ2015AB8CT
Kokonaispituus11.2 "
TakaliitäntäTweco
Kierto360 Tutkinnot
LaukaistaStandardi
PutkimateriaaliAlumiini
Putken kokoLyhyt
TyyppiVakioliipaisin, jossa on Centerfire-kontaktivihje
Langan koko.035

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.56
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)53.59
Laivan leveys (cm)53.59
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKulmaKiertoHinta
BERNARD Q2015AB8CMC Mig-hitsauspistooli 200 A 15 jalan pituinen jyrsin | AA3YXA 11Z564 Q2015AB8CMC45 Tutkinnot360 Tutkinnot€741.05
BERNARD Q2015TB8CMC Mig-hitsauspistooli 200 A 15 jalan pituinen jyrsin | AA3YXC 11Z566 Q2015TB8CMC30 Tutkinnot0 Tutkinnot€741.05
BERNARD Q2015TB8CTC Mig-hitsauspistooli 200 A 15 jalan pituus Tweco | AA3YXD 11Z567 Q2015TB8CTC45 Tutkinnot360 Tutkinnot€741.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BERNARD Q2015AB8CTC Mig-hitsauspistooli 200 A 15 jalkaa pituus Tweco
€741.05 / yksikkö