Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BERNARD 40B Shortstub käytettäväksi Shortstubin kanssa AA3ZZR 12A758

BERNARD 40B Shortstub käytettäväksi Shortstubin kanssa

Varastossa
Tuote: AA3ZZR Malli: 40BRistiviite: 12A758

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€80.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektrodipidike ja kaapelisarja
Vahvistimet AC400
KaapeliliitäntäSuuri pallokärkiruuviliitäntä, jossa on yli 2,000 kiloa tartuntapainetta, sallii elektrodin taipumisen haluttuun muotoon päästäkseen vaikeaan hitsaukseen
MateriaaliMessinki teräs- ja muovikahvalla
KokoH = 2.83, W = 8.46, D = 2.83

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)29.46
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: 8-3 / 4 "pitkä, 19/32" kaapeliliittimellä

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BERNARD 40B Shortstub käytettäväksi Shortstubin kanssa
€80.59 / yksikkö