Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BERKSHIRE CORPORATION LT000125.10 Puhdastilapuikkovaahto 1 2 tuuman kärki - 100 kpl | AD2EFU 3NPT6

BERKSHIRE CORPORATION LT000125.10 Puhdastilapuikkovaahto, 1 2 tuuman kärki - 100 kpl

Varastossa
Tuote: AD2EFU Malli: LT000125.10Ristiviite: 3NPT6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhdastippa
Mitata1/2
Materiaalivaahto
Koko1 / 2 "
Tyyli1/2 "kärki, 5" kahva
TyyppiSukkavinkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)17.53
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitataKokoTyyliHinta
BERKSHIRE CORPORATION LTA03163.10 Puhdastilapuikkovaahto 3 16 tuuman kärki - 100 kpl pakkaus | AD2EFT 3NPT5 LTA03163.103/163 / 16 "3/16 "kärki, 3" kahva€70.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BERKSHIRE CORPORATION LT000125.10 Puhdastilapuikkovaahto, 1 2 tuuman kärki - 100 kpl
€48.17 / yksikkö