Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BERKSHIRE CORPORATION ECO85.0811.WH Monitoimipaperi 8-1/2 x 11 | AD6MUU 46D109

BERKSHIRE CORPORATION ECO85.0811.WH monikäyttöinen paperi 8-1/2 x 11

Varastossa
Tuote: AD6MUU Malli: ECO85.0811.WHRistiviite: 46D109

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonikäyttöinen paperi
VäriValkoinen
MateriaaliSelluloosa
Koko8-1 / 2 x 11 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.29
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)23.37
HS-koodi5208292000
AlkuperämaaGB

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BERKSHIRE CORPORATION ECO85.0811.WH monikäyttöinen paperi 8-1/2 x 11
€35.66 / yksikkö