Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BERKSHIRE CORPORATION EC360.ECST.20 Easyclean Steriili Elastinen Ict Cover - 10 kpl pakkaus | AD6MVC 46D117

BERKSHIRE CORPORATION EC360.ECST.20 Easyclean Steriili Elastinen Ict Cover - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD6MVC Malli: EC360.ECST.20Ristiviite: 46D117

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€88.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEasyclean-steriilit, joustavat ICT-kannet
VäriValkoinen
MateriaaliPolyesteri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BERKSHIRE CORPORATION EC360.ECST.20 Easyclean Steriili Elastinen Ict Cover - 10 kpl pakkaus
€88.76 / yksikkö