Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BERKSHIRE CORPORATION BCM.4.12 Lattiamoppipää polyesteri | AD6MUX 46D112

BERKSHIRE CORPORATION BCM.4.12 Lattiamoppipää polyesteriä

Varastossa
Tuote: AD6MUX Malli: BCM.4.12Ristiviite: 46D112

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€110.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattia-mopin pää
VäriValkoinen
Pituus51cm
MateriaaliPolyesteri
Leveys30cm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)22.61
HS-koodi9603900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
BERKSHIRE CORPORATION BCM.1.12 Lattiamoppipää Polyesteri | AD6MUW 46D111 BCM.1.12Kuitukangas polyesteri€76.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BERKSHIRE CORPORATION BCM.4.12 Lattiamoppipää polyesteriä
€110.04 / yksikkö