BERKEL 01-400825-0066B Ribbivyö | CN9JVR 235M41

BERKEL 01-400825-0066B Ribbivyö

Tuote: CN9JVR Malli: 01-400825-0066BRistiviite: 235M41
€104.45 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVyö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BERKEL 01-402375-00171 Autodrive, ensiöhihna | CN9JVL 235D30 01-402375-00171€258.76
Tarjouspyyntö
BERKEL 01-402375-00172 Autodrive, toisiohihna | CN9JVM 235D31 01-402375-00172€211.38
Tarjouspyyntö
BERKEL 01-402375-00015 Hihna 5m | CN9JVN 235K25 01-402375-00015€128.00
Tarjouspyyntö
BERKEL 01-400829-00066 Hihna uurrettu | CN9JVP 235K18 01-400829-00066€168.25
Tarjouspyyntö
BERKEL 01-402375-00133 Hihna, 0.187 tuumaa x 60 tuumaa | CN9JVQ 235D29 01-402375-00133€134.31
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BERKEL 01-400825-0066B Ribbivyö
€104.45 / yksikkö